曜日別特売

3G3RX2 三相 AC200V IP00 132kW3G3RX2-B413K

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82888919
品番
3G3RX2-B413K
参考基準価格(税別)¥5,650,000販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
¥2,398,000

従来機種からの置き換え・リニューアルを考慮。
従来品と同じ取付寸法を実現しています。制御盤サイズ・取付場所を変更する必要はありません。加えて、設定用PCツールは従来通りCX-Drive。従来機種で資産化されているパラメータ設定・プログラムはコンバート機能によりスムーズな移行が可能となります。
ご好評いただいていた回生制動回路を内蔵した機種を拡大しました。省スペース化が可能になります。
RX2シリーズは、より便利に、より簡単に、より早く、お使いいただけるように使い勝手を向上しました。
従来の7セグオペレータからフルカラー液晶オペレータに進化。より直感的に簡単に設定・操作することができます。また、オペレータにはパラメータコピー機能を追加。複数台のRX2へのパラメータ設定・プログラムのコピーがより短時間にできるようになりました。
RX2シリーズは、サポートツールCX-Driveでシーケンスプログラム作成し、簡単なシーケンス制御をインバータ単体で実行することができます。 そのため、クレーン制御やテンション制御など、大型かつ制御速度が求められる工程をPLCレスで構成でき、コストパフォーマンスが最適です。
RX2シリーズは、汎用インバータとしての性能向上はもちろん、これからの時代に求められるさまざまなご要求にお応えし、お客様の生産性向上につなげていきます。
一般的な誘導モータ制御はもちろん、永久磁石モータ(PMモータ)制御にも標準対応。PMモータオートチューニング機能により簡単にPMモータの性能を最大限に引き出し、さらなる省エネに貢献します。
セーフティトルクオフ(STO)に標準対応。国際的に高まる装置・設備の安全ニーズにお応えします。
セーフティ機能:
IEC 61800-5-2 セーフトルクオフ(STO)搭載
EN ISO 13849-1(安全カテゴリ4/PLe)に適合
IEC 61508およびEN/IEC 62061(SIL3)に適合
オプションでEtherCATにも対応。マシンオートメーションコントローラ NX/NJと組み合わせることで、開発生産性・生産設備のさらなる向上に繋がります。
スタンダード接続、リング接続どちらも可能です。
Sysmac Studioにより、装置やシステムのライフサイクル全体の生産性が向上します。
・ One Software
・ チーム開発
・ 統合立上げツール
・ トラブルシューティング
・ 派生開発
・ 国際規格準拠

保護構造
IP00
定格電圧
三相 AC200V
制御方式
【周波数・電圧演算_IM】V/f制御(定トルク/低減トルク/自由)、自動ブースト制御、カスケード型センサレスベクトル制御、0Hz域センサレスベクトル制御、センサ付きベクトル制御、【モータへの出力】正弦波PWM制御電圧出力(線間正弦波変調)、【周波数・電圧演算_SM/PMM】同期起動型スマートセンサレスベクトル制御、IVMS起動型スマートセンサレスベクトル制御
機能
【停止】フリーランストップ停止、減速停止後直流制動または端子直流制動動作(ブレーキ力、時間、動作速度調整)、【始動】直流制動後始動、周波数拾い込み始動、周波数引込始動、減電圧始動、リトライ再始動、【ストール防止】過負荷制限機能、過電流抑制機能、過電圧抑制機能
速度
±0.5%(センサレスベクトル制御時)
時間
【加速・減速】0.00~3600.00sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)
その他の機能
V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド(量・割合)、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能オートチューニング(オン・オフライン)、など
出力周波数(Hz)
0.00~590.00
ディスプレイ
出力周波数、出力電流、出力トルク、トリップ来歴、入出力端子状態、入出力電力4、PN間電圧など
保護機能
過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など
周波数設定
【標準LCDオペレータ】上下左右キーによるパラメータ設定
周波数設定分解能
デジタル設定_0.01Hzアナログ設定_最高周波数/4000(Ai1端子/Ai2端子_12bit/0~+10Vまたは0~+20mA、Ai3端子12bit/-10~+10V)
周波数精度
最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25℃±10℃)
最大適合モータ容量(kW) ND定格
132
アナログ入力
【電圧切替時】0~10Vdc電圧入力による設定(入力インピーダンス_10kΩ) / 【電流切替時】0~20mA電流入力による設定(入力インピーダンス_100Ω)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする