- コイル定格電圧(V)
- DC 24V
- タイプ
- FDタイプ
- 極数
- 2
- 形式
- 形G6C( )
- 規格
- EN/IEC規格TUV認証形
- 定格
- 【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC
- 定格電圧(V)
- DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24
- 接点構成
- 1a
- 構造
- プラスチック・シール形
- 対応
- 超音波洗浄
- 復帰電圧
- 70%以下
- 定格電流(mA)
- 67、40、33.3、16.7、8.3
- コイル抵抗(Ω)
- 45、125、180、720、2、880
- 最大許容電圧(V)
- 160%(at23℃)
- 端子
- 標準端子形
- リレー
- 1巻線ラッチング形
- 動作電圧(V)
- 70%以下
- コイル電力(mW)
- 【リセットコイル】200、【セットコイル】200
- 接点定格
- 8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃