- 仕様
- 汎用
- 材質
- ケース_アルミ、キャップ_ABS樹脂、PBT、光学カバー_PMMA樹脂(アクリル)、コード_耐油性PVC
- 質量(g)
- 【単体】(検出幅)×1.59+330
- 保護構造
- IP65(IEC60529)
- シリーズ
- EASYタイプ
- 電源電圧
- SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下)
- 耐電圧
- AC1000V、50/60Hz、1min
- センサータイプ
- Type4 セーフティライトカーテン
- 検出距離
- 0.2~7m
- 接続
- 【設定ツール】不可
- 光源
- 赤外LED(波長870nm)
- 制御出力
- PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下、許容容量負荷1μF
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20~(DC500Vメガにて)
- 最小検出物体
- Φ25mm,不透明体 直径25mm
- ピッチP(mm)
- 【光軸】20
- 検出幅(mm)
- 1745
- 安全カテゴリ
- カテゴリ 4, 3, 2, 1, Bの安全対策用
- 応答時間(ms)
- (ON→OFF)~15
- 出力タイプ
- NPN