曜日別特売

EE-SY199

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(100個)
性能ランク
【選別】ランクB
注文コード
82889576
品番
EE-SY199-RANKB-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

プリント基板表面実装タイプ
小ロット対応品あり
選別指定品あり
プリント基板表面実装タイプ
小ロット対応品あり
選別指定品あり

性能ランク
【選別】ランクB
オプション
あり
その他
【コレクタ損失(受光側)】75mW
質量(g)
0.008
電圧(V)
【エミッタ・コレクタ間(受光側)】6【コレクタ・エミッタ間(受光側)】35
検出方式
反射形
使用温度(℃)
【リフローはんだ付け】260
検出距離
1mm
接続方式
表面実装タイプ
材質(ケース)
ポリフェレンサルファイド(PPS)
保存温度(℃)
-40~100
動作温度(℃)
-25~85
出力形式
フォト・トランジスタ
順電流(mA)
【発光側】50
許容損失(mW)
100
最大逆電圧(V)
【発光側】6
コレクタ電流(mA)
【受光側】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする