曜日別特売

超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
注文コード
82889926
品番
G6J-2FL-Y-TR DC3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。

電圧
【Must Release】10%以下
質量(g)
1.6
極数
2
消費電力(W)
0.14
定格電圧
DC3
接点構成
2c
端子形状
サーフェス・マウント端子形(ロング)
耐電圧
【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC500Vにて)
動作時間
(セット)3ms以下
復帰時間
(リセット)3ms以下
動作電圧
75%以下
機械的耐久性
1000万回以上
最小適合負荷
DC1V 10μA(参考値)
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
69
最大許容電圧(V)
1.5
リレー
シングル・ステイブル形
テーピング
あり
接点容量抵抗負荷
AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする