- 質量(g)
- 0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)
- 極数
- 2
- 保護構造
- IEC IP40
- 耐電圧
- 端子間 AC300V 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC100V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- (初期値)~200
- 操作力(N)
- (OFF→ON時)0.29~4.9
- 電気的耐久性
- 1000回以上
- 抵抗負荷
- DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 490~
- 使用湿度範囲(%RH)
- 35~95(+5~+35℃にて)
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55 / 複振幅1.5mm
- 洗浄
- 不可