曜日別特売

D2AW ピン押しボタン形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82890170
品番
D2AW-C003M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。
スライド接触機構により静かな動作音を実現。
独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。
スライド接触機構により静かな動作音を実現。
独自の構造により優れた絶縁性能を達成。

取付
M3ねじ取付
質量(g)
0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
保護構造
IEC IP67
アクチュエータの種類
ピン押しボタン形
耐電圧
【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~( DC500V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150
機械的耐久性
20万回以上(30回/min)
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作速度
30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
接点材質
銀メッキ
接触仕様
1b
使用湿度範囲(%RH)
~95(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【電気的】20、【機械的】30
端子仕様
プリント基板用端子

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする