曜日別特売

G3VM-201G□ / S5

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
この商品は最大負荷電圧・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_出力側】60
注文コード
82890599
品番
G3VM-61QR(TR05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
¥669,800

L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献
負荷電圧 20V/40V/60V
低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)
高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)
高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)
L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献
負荷電圧 20V/40V/60V
低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮
形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)
形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)
形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)
形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)
形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)
高速応答性を実現
形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)
形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)
形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)
高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)

品番
負荷電圧_ 60V, 連続負荷電流_ 400mA (G3VM-61QR)
電流(A)
【パルスオン(出力側)】1.2 (t=100ms、Duty=1/10)
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC(出力側)】400
電流低減率(mA/℃)
【出力側】(オン)-4 (Ta≧25℃)、【直流順(入力側)】-0.3 (Ta≧25℃)
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_出力側】60
形状
S-VSON(L)4
接点構成
1a
耐電圧
【入出力間】500Vrms (AC1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)
使用周囲温度(℃)
-40~+110 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(入力側)】30
端子
サーフェス・マウント端子
保管温度(℃)
-40~+125
最大逆電圧(V)
【LED(入力側)】6
接合部温度(℃)
【出力側】125、【入力側】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする