曜日別特売

G3VMシリーズ 400V サーフェス・マウント端子 標準タイプ スティックG3VM-401DY2

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82891010
品番
G3VM-401DY2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V
110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V
110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ

形状
DIP4
タイプ
標準タイプ,高温タイプ
形式
【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2
接点構成
1a
端子形状
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
【コード】400
連続負荷電流(mA)
~90
絶縁体厚さ(mm)
0.4
最大負荷電圧(V)
600
沿面距離とクリアランス(mm)
【空間】~7、【沿面】~7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする