- 消費電力(W)
- 【リセットコイル】1、【セットコイル】1
- 端子形状
- M5ねじ
- 分類
- 1巻線ラッチング形
- 定格電流(mA)
- 【コイル部】83
- コイル定格電圧(V)
- DC12V
- 電圧
- 【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)
- 質量(g)
- 42
- 定格電圧
- 【コイル部】DC12V
- 接点構成
- 1a
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 機械的耐久性
- 10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)
- 接点材質
- 【開閉部】Ag合金
- コイル抵抗(Ω)
- 【コイル部】145
- 抵抗負荷
- 【開閉部】AC250V、60A
- 定格負荷
- 【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A
- 許容電圧範囲
- 【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)
- 接触機構
- 【開閉部】1a