曜日別特売
G5NB-1A-CF-SP DC12 G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC12V omron(オムロン) 82891071

G5NB-1A-CF-SP DC12 G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC12V omron(オムロン) 82891071
G5NB-1A-CF-SP DC12 G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC12V omron(オムロン) 82891071

G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC12V

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は機能が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
機能
【CF機能】あり
注文コード
82891071
品番
G5NB-1A-CF-SP DC12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。
小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。
最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)
標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。
耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)
用途規格はEN61010強化絶縁取得。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。
小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。
最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)
標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。
耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)
用途規格はEN61010強化絶縁取得。
防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。
(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。
(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。

機能
【CF機能】あり
仕様
【基本保護構造】耐フラックス形
質量(g)
4
接点構成
1a
耐電圧
(コイルと接点間)AC4000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
復帰電圧
【操作コイル】10%以上10~31%
接点材質
【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)
定格電流(mA)
16.7
コイル抵抗(Ω)
720
コイル電圧(V)
DC12
耐久性
(機械的)500万回以上
動作電圧(V)
【操作コイル】75%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする