- 仕様
- 【極数】1極【接点構成】1c
- オプション
- PW1タイプ
- コイル定格電圧(V)
- DC12V
- 質量(g)
- 12
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.
- 分類
- 高容量形
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 消費電力(mW)
- 【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120
- 復帰電圧
- 【操作コイル】10%以上10~41%
- 動作電圧
- 【操作コイル(共通)】70%以下
- 接点材質
- 【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)
- 定格電流(mA)
- 【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3
- コイル抵抗(Ω)
- 【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5
- 最大許容電圧(V)
- 【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)
- 耐久性
- (機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)