- 形状
- S-VSON(L)4
- 品番
- 負荷電圧_ 20V, 連続負荷電流_ 450mA (G3VM-21QR1)
- 電流(A)
- 【パルスオン(出力側)】1.35 (t=100ms、Duty=1/10)
- 接点構成
- 1a
- 耐電圧
- 【入出力間】500Vrms (AC1分間)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+110 (氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【LED順(入力側)】30
- 端子
- サーフェス・マウント端子
- 連続負荷電流(mA)
- 【ピークAC/DC(出力側)】450
- 保管温度(℃)
- -40~+125
- 電流低減率(mA/℃)
- 【出力側】(オン)-4.5 (Ta≧25℃)、【直流順(入力側)】-0.235 (Ta≧25℃)
- 最大逆電圧(V)
- 【LED(入力側)】6
- 最大負荷電圧(V)
- 【AC/DC_出力側】20
- 接合部温度(℃)
- 【出力側】125、【入力側】125