G3VM-61VY4(TR05) G3VM-61VY4 / 351VY1 omron(オムロン) 82892121

G3VM-61VY4(TR05) G3VM-61VY4 / 351VY1 omron(オムロン) 82892121
G3VM-61VY4(TR05) G3VM-61VY4 / 351VY1 omron(オムロン) 82892121

G3VM-61VY4 / 351VY1G3VM-61VY4(TR05)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
82892121
品番
G3VM-61VY4(TR05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

接点構成 1a
負荷電圧 60/350V
高感度タイプ
駆動電流2.0mA(推奨条件)
接点構成 1a
負荷電圧 60/350V
高感度タイプ
駆動電流2.0mA(推奨条件)

電圧
【LED順_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順_標準】1.27 V (IF=10mA)、【LED順_~】1.4 V (IF=10mA)
タイプ
SOP4特殊 1a サーフェス・マウント端子 負荷電圧60V 連続負荷電流700mA
電流(A)
【パルスオン】2.1 (t=100ms、Duty=1/10)
耐電圧
【入出力間】3,750 Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間】最小1000 (VI-O=500VDC、ROH≦60%)
使用周囲温度(℃)
-40~+85 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順】30
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC】700 mA
保管温度(℃)
-40~+125
電流低減率(mA/℃)
【オン】-8.3(Ta≧50℃)、(直流順)-0.3(Ta≧25℃)
ピーク逆電流(μA)
10(VR=5V)
最大逆電圧(V)
【LED逆電圧】6 V
最大負荷電圧(V)
【AC/DC】60
接合部温度(℃)
【出力側】125、【入力側】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする