曜日別特売

G6RN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC12V
内容量1個注文コード82892209品番G6RN-17-E-ASI-CF-HA DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。
10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。
耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。
高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。
10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。
耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)

コイル定格電圧(V)
DC12V
形式
形G6RN-17-E-ASI-CF-HA, descriptiON:高容量形、1c接点構成、耐フラックス形
質量(g)
9
保護構造
プラスチック・シール形
耐電圧
【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min
分類
標準形
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
消費電力(mW)
【DC5】220
復帰電圧
【DC5】10%以上、【DC6】10%以上
動作電圧
【DC5】70%以下【DC6】70%以下
機械的耐久性
1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
接点材質
【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)
定格電流(mA)
【DC5】43.9、【DC6】36.6
コイル抵抗(Ω)
【DC6】164、【DC5】114
許容電圧範囲
【DC5】150%(at23℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする