D2GW-SC6R2M D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1b リード線 omron(オムロン) 82892751

D2GW-SC6R2M D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1b リード線 omron(オムロン) 82892751
D2GW-SC6R2M D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1b リード線 omron(オムロン) 82892751

D2GW リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け) 右側 1b リード線D2GW-SC6R2M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82892751
品番
D2GW-SC6R2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献
スライド構造により静音性を実現
高接触信頼性による微小負荷対応
多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応
左右対称形状で、設計簡素化に貢献
圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献
スライド構造により静音性を実現
高接触信頼性による微小負荷対応
多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応
左右対称形状で、設計簡素化に貢献
圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現

取付
【アクチュエータ】右側
質量(g)
0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
耐電圧
【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(500VDC絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)
取付け方法
【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (M3ねじ取り付け)
機械的耐久性
20万回以上(30回/min)
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作速度
30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
接点材質
銀メッキ
接触仕様
1b
衝撃(誤動作)(m/s2)
300
衝撃(耐久)(m/s2)
~1000
使用湿度範囲(%RH)
~95(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【電気的】~30、【機械的】~30
振動(誤動作)
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
端子仕様
リード線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする