- 取付
- ロングポスト左
- 質量(g)
- 0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
- 保護構造
- IEC IP67
- アクチュエータの種類
- ロング・リーフ・レバー形
- 耐電圧
- 【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~( DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150
- 機械的耐久性
- 20万回以上(30回/min)
- 最小適合負荷
- DC5V 1mA
- 許容操作速度
- 30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
- 接点材質
- 銀メッキ
- 接触仕様
- 1b
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~95(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【電気的】20、【機械的】30
- 端子仕様
- プリント基板用端子