曜日別特売

G3VM-201G□ / S5G3VM-61ER2(TR05)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は端子・内容量が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
端子
サーフェス・マウント端子
注文コード
82893557
品番
G3VM-61ER2(TR05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V
20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*
30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*
40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*
60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*
100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合
負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V
20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*
30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*
40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*
60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*
100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*
*( )の値はC接続の場合

端子
サーフェス・マウント端子
その他
【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)
耐電圧
【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)
電流(mA)
【LED順(入力側)】30
連続負荷電流(mA)
【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)
絶縁体厚さ(mm)
0.4
絶縁抵抗
【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)
電流低減率(mA/℃)
【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)
最大逆電圧(V)
【LED逆電圧(入力側)】6
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_出力側】100
沿面距離とクリアランス(mm)
【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7
接合部温度(℃)
【入力側】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする