- 種類
- 【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (高出力)
- 電流(mA)
- 【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)
- 動作電圧
- 【電気的性能_VFON_~】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.5 V (IO=100mA)
- 連続負荷電流(mA)
- (絶対最大定格)400
- 電流低減率(mA/℃)
- (絶対最大定格)(オン)-3.6(Ta≧25℃)
- 電圧(V)
- 【入力順】(絶対最大定格)6
- 耐電圧
- 【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)
- 使用温度(℃)
- 【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)
- 使用周囲温度(℃)
- (絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)
- 保管温度(℃)
- -40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
- 容量(pF)
- 【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)
- ピーク逆電流(μA)
- 【電気的】10(VR=5V)
- 最大逆電圧(V)
- 【入力(絶対最大定格)】6
- 最大負荷電圧(V)
- (絶対最大定格)60
- 接合部温度(℃)
- 【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135