曜日別特売
G9TA-U1AP DC12 G9TA omron(オムロン) 82894257

G9TA-U1AP DC12 G9TA omron(オムロン) 82894257
G9TA-U1AP DC12 G9TA omron(オムロン) 82894257

G9TA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
端子形状プリント基板端子
定格電流(mA)【コイル部】83
内容量1個注文コード82894257品番G9TA-U1AP DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

コンパクトサイズ
プリント基板端子タイプを品揃え
UL508規格に準拠
コンパクトサイズ
プリント基板端子タイプを品揃え
UL508規格に準拠

消費電力(W)
【リセットコイル】1、【セットコイル】1
端子形状
プリント基板端子
分類
1巻線ラッチング形
定格電流(mA)
【コイル部】83
コイル定格電圧(V)
DC12V
電圧
【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)
質量(g)
42
定格電圧
【コイル部】DC12V
接点構成
1a
耐電圧
(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
機械的耐久性
10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)
接点材質
【開閉部】Ag合金
コイル抵抗(Ω)
【コイル部】145
抵抗負荷
【開閉部】AC250V、60A
定格負荷
【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A
許容電圧範囲
【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)
接触機構
【開閉部】1a

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする