曜日別特売

G7EBG7EB-1A-E DC24

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24V
形式高容量形 標準形
内容量1個注文コード82894467品番G7EB-1A-E DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現
正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応
使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)
初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現
正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応
使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)
初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現

コイル定格電圧(V)
DC24V
形式
高容量形 標準形
質量(g)
100
耐電圧
【コイルと接点間】AC5,000V 50/60Hz 1min
定格通電電流
【開閉部(接点部)】100A(85℃)、60A(105℃)
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
消費電力(mW)
【動作時】2800【待機時】575
復帰電圧
5~32%
動作電圧
75%以下(注5.)
機械的耐久性
100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
接点材質
【開閉部(接点部)】Ag合金
定格電流(mA)
【DC24V】116.5 、【DC12V】235.3
コイル抵抗(Ω)
【DC24V】206、【DC12V】51
接点電圧の最大値(V)
【開閉部(接点部)】AC800V/DC60V
抵抗負荷
【開閉部(接点部)】AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A
接点機構
【開閉部(接点部)】ダブルブレーク
接点電流の最大値(A)
【開閉部(接点部)】100A
許容電圧範囲
~135%(at 23℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする