曜日別特売

G5PZG5PZ-1A4-E DC5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形式高容量形 (プラスチック・シール形)
コイル電圧(V)DC5V
内容量1個注文コード82894738品番G5PZ-1A4-E DC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。
消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。
消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。
防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)

形式
高容量形 (プラスチック・シール形)
定格通電電流
20A
電気的耐久性
AC250V 20A 2万回
コイル電圧(V)
DC5V
定格負荷
AC250V 20A
定格電流(mA)
【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1
コイル抵抗(Ω)
【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272
接点電圧の最大値(V)
AC250V
接点電流の最大値(A)
20A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする