- 質量(g)
- 【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4
- 保護構造
- IEC IP60相当
- 耐電圧
- 端子間 AC250V 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC250V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- (初期値)~200
- 操作
- シャフトタイプ
- 電気的耐久性
- 20,000ステップ以上
- 抵抗負荷
- DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)
- 配列
- 【端子】5×2
- 出力コード
- リアル・コード
- 操作トルク(N・m)
- 1.96×10-2
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 300~
- 実装タイプ
- 【端子】サーフェスマウント端子
- 使用湿度範囲(%RH)
- 35~95(+5~+35℃にて)
- 振動(誤動作)
- 周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
- 洗浄
- 不可
- 操作方向
- 上面操作
- ポジション数
- 10