曜日別特売

G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12VG6CU-2114P-FD-US DC12

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82894991
品番
G6CU-2114P-FD-US DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
低消費電力200mWと高感度化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
超音波洗浄対応形もシリーズ化。
専用ソケット形P6Cを準備しました。
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
低消費電力200mWと高感度化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
超音波洗浄対応形もシリーズ化。
専用ソケット形P6Cを準備しました。

コイル定格電圧(V)
DC 12V
タイプ
FDタイプ
極数
2
形式
形G6C( )
規格
EN/IEC規格TUV認証形
定格
【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC
定格電圧(V)
DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24
接点構成
1a1b
構造
プラスチック・シール形
対応
超音波洗浄
復帰電圧
70%以下
定格電流(mA)
67、40、33.3、16.7、8.3
コイル抵抗(Ω)
45、125、180、720、2、880
最大許容電圧(V)
160%(at23℃)
端子
標準端子形
リレー
1巻線ラッチング形
動作電圧(V)
70%以下
コイル電力(mW)
【リセットコイル】200、【セットコイル】200
接点定格
8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする