曜日別特売

G6C 2巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82895219
品番
G6CK-2114P-FD-US DC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
低消費電力200mWと高感度化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
超音波洗浄対応形もシリーズ化。
専用ソケット形P6Cを準備しました。
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
低消費電力200mWと高感度化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
超音波洗浄対応形もシリーズ化。
専用ソケット形P6Cを準備しました。

コイル定格電圧(V)
DC 24V
電圧
【リセット電圧】70%以下【セット電圧】70%以下
タイプ
FDタイプ
極数
2
形式
形G6C( )
規格
EN/IEC規格TUV認証形
定格電圧(V)
DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24
接点構成
1a1b
構造
プラスチック・シール形
抵抗(Ω)
【セットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2 /056、【リセットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2056
対応
超音波洗浄
定格電流(mA)
【セットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7、【リセットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7
最大許容電圧(V)
130%(at23℃)
端子
標準端子形
リレー
2巻線ラッチング形
コイル電力(mW)
【リセットコイル】280、【セットコイル】280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする