- 仕様
- 汎用
- その他
- 【電源投入後立上がり時間】2s以下 (直列連結時 2.2s以下)
- 材質
- ケース(両端の金属部も含む)_アルミ、亜鉛ダイキャスト、キャップ_ABS樹脂、光学カバー_PMMA樹脂(アクリル)、コード_耐油性PVC
- 保護構造
- IP65(IEC60529)
- シリーズ
- ADVANCEDタイプ
- 電源電圧
- DC24V±20%(リップルp-p10%以下)
- 耐電圧
- AC1000V、50/60Hz、1min
- レンズ径(Φmm)
- 5
- センサータイプ
- Type4 セーフティライトカーテン
- 検出距離
- 0.2~9m(検出幅 1,640mm以下)、0.2~7m(検出幅 1,655mm以上)(設定ツールにより、検出距離を0.5mまで短縮可)
- 接続方式
- コネクタ式 (M12、8ピン)
- 接続
- 【設定ツール】可能
- 光源
- 赤外LED (波長870nm)
- 制御出力
- PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20~(DC500Vメガにて)
- 最小検出物体
- Φ25mm
- 開口角(°)
- IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以内
- 検出幅(mm)
- 1260
- 安全カテゴリ
- カテゴリ 4, 3, 2, 1, Bの安全対策用
- 出力タイプ
- PNP