曜日別特売
D2VW-5L1A-2M-20 D2VW 5A ヒンジ・短レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン) 82895657

D2VW-5L1A-2M-20 D2VW 5A ヒンジ・短レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン) 82895657
D2VW-5L1A-2M-20 D2VW 5A ヒンジ・短レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン) 82895657

D2VW 5A ヒンジ・短レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (標準品)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82895657
品番
D2VW-5L1A-2M-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
¥709

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。
自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。
自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。

仕様
【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (標準品)
質量(g)
7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
使用温度範囲(℃)
-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)
アクチュエータの種類
ヒンジ・短レバー形
定格
5A
耐電圧
【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
接点材質
銀合金
接触仕様
1b
使用湿度範囲(%RH)
~95(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【機械的】300、【電気的】60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする