曜日別特売
G8K-27R DC12 G8K omron(オムロン) 82895901

G8K-27R DC12 G8K omron(オムロン) 82895901
G8K-27R DC12 G8K omron(オムロン) 82895901

G8K

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1箱(32個)
質量(g)6
定格電流(mA)【DC12】75
内容量1箱(32個)注文コード82895901品番G8K-27R DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能
大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列
超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能
ツインタイプ有り。(独立2回路)
P.I.Pリフロー対応
優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃
プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能
大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列
超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能
ツインタイプ有り。(独立2回路)
P.I.Pリフロー対応
優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃
標準

質量(g)
6
分類
ツイン
定格電流(mA)
【DC12】75
耐電圧
【コイル-接点間】AC500V 1分間、【同極接点間】AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
【コイル-接点間】100~【同極接点間】100~
使用周囲温度(℃)
-40~125(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(平均値_5mΩ)
耐振動(耐久)
33Hz, 45m/s2
動作時間
10ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)
復帰時間
5ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)
耐振動(誤動作)
【検知時間_10μs】10~500Hz, 45m/s2
機械的耐久性
100万回
接点材質
【DC12】Ag合金(Cdフリー材)
耐久性
【抵抗負荷】(電気的)5A DC14V, 1.0s ON/ 1.0s OFF, 10万回、【誘導負荷】(電気的)25A DC13.5V(0.3mH), 0.2s ON/ 9.8s OFF, 10万回
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
【検知時間_10μs】100(作用時間_11ms)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000(作用時間_6ms)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする