A6S-7101-H-R100 A6S-Hシリーズ 7極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン) 82896357

A6S-7101-H-R100 A6S-Hシリーズ 7極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン) 82896357
A6S-7101-H-R100 A6S-Hシリーズ 7極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン) 82896357

A6S-Hシリーズ 7極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82896357
品番
A6S-7101-H-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。
シールテープ付タイプは洗浄可能。
1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。

質量(g)
0.25(2極) / 0.41(4極) / 0.58(6極) / 0.73(8極) / 0.87(10極)
タイプ
フラットタイプ 標準
極数
7極
保護構造
IEC IP40相当
耐電圧
端子間 AC500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC250V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-20~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~200
操作力(N)
0.29~9.8
電気的耐久性
1000回以上
抵抗負荷
DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)
衝撃(誤動作)(m/s2)
300~
使用湿度範囲(%RH)
35~95(+5~+35℃にて)
振動(誤動作)Hz
10~55 / 複振幅1.5mm
洗浄
標準_不可、シールテープ付_可、凸_不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする