曜日別特売
G3VM-61GR2(TR) G3VM-6□G□ / 61VY□ omron(オムロン) 82896601

G3VM-61GR2(TR) G3VM-6□G□ / 61VY□ omron(オムロン) 82896601
G3VM-61GR2(TR) G3VM-6□G□ / 61VY□ omron(オムロン) 82896601

G3VM-6□G□ / 61VY□G3VM-61GR2(TR)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
注文コード
82896601
品番
G3VM-61GR2(TR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

負荷電圧 40V/60V
40V品:連続負荷電流 1A(最大)
60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)
負荷電圧 40V/60V
40V品:連続負荷電流 1A(最大)
60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)

電圧
【LED順(VF)_標準】1.33V (IF=10mA)、【LED順(VF)_~】1.48V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.18V (IF=10mA)
タイプ
G3VM-61GR2
電流(A)
【パルスオン】2(t=100ms、Duty=1/10)
接点構成
1a
耐電圧
【入出力間】1500Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間】最小1000(VI-O=500VDC、ROH≦60%)
使用周囲温度(℃)
-40~+85 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(IF)】30
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC_IO】1000mA
保管温度(℃)
-55~+125(氷結・結露のないこと)
電流低減率(mA/℃)
【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)、(オン)-13.3 (形G3VM-41GR8 _ Ta≧50℃)
最大逆電圧(V)
【LED】5
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_VOFF】40
接合部温度(℃)
【入力側】125【出力側】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする