曜日別特売
D2GW-SC02M D2GW ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け) ― 1b リード線 omron(オムロン) 82896655

D2GW-SC02M D2GW ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け) ― 1b リード線 omron(オムロン) 82896655
D2GW-SC02M D2GW ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け) ― 1b リード線 omron(オムロン) 82896655

D2GW ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け) ― 1b リード線

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82896655
品番
D2GW-SC02M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献
スライド構造により静音性を実現
高接触信頼性による微小負荷対応
多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応
左右対称形状で、設計簡素化に貢献
圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献
スライド構造により静音性を実現
高接触信頼性による微小負荷対応
多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応
左右対称形状で、設計簡素化に貢献
圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現

取付
【アクチュエータ】-
保護構造
IEC IP67
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~700
取付け方法
【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (M3ねじ取り付け)
抵抗負荷
【DC13.5V】10mA
接触仕様
1b
端子仕様
リード線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする