- 取付
- 【アクチュエータ】左側
- 質量(g)
- 0.5(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
- 耐電圧
- 【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(500VDC絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH以下)( ただし、氷結、結露しないこと)
- 取付け方法
- 【アクチュエータ】リーフ・レバー形 (サイドスロット)
- 機械的耐久性
- 20万回以上(30回/min)
- 最小適合負荷
- DC5V 1mA
- 許容操作速度
- 30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
- 接点材質
- 銀メッキ
- 接触仕様
- 1a
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 300
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- ~1000
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~95(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【電気的】~30、【機械的】~30
- 振動(誤動作)
- 周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
- 端子仕様
- プリント基板用端子(ストレート用)