A6SN-5104-R100 A6SN 5極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン) 82897039

A6SN-5104-R100 A6SN 5極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン) 82897039
A6SN-5104-R100 A6SN 5極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール) omron(オムロン) 82897039

A6SN 5極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)A6SN-5104-R100

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82897039
品番
A6SN-5104-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。
シールテープなしで洗浄が可能。
自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。
1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。
シールテープなしで洗浄が可能。
自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。
1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。

質量(g)
0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)
極数
5極
保護構造
IEC IP40
耐電圧
端子間 AC300V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC100V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~200
操作力(N)
0.98~7.9
外観
凸タイプ
振動
誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性
1000回以上
抵抗負荷
DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)
衝撃(誤動作)(m/s2)
490~
使用湿度範囲(%RH)
35~95(+5~+35℃にて)
洗浄
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする