曜日別特売

G3VM-201G□ / S5G3VM-61QVH(TR05)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード82897301品番G3VM-61QVH(TR05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
¥849,800

動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
負荷電圧 30V/60V
高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )

電流(mA)
【パルスオン(出力側)(value)】1200
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)400
電流低減率(mA/℃)
【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-4
その他
【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 400mA
電圧
【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】6
耐電圧
【入出力間(value)】500
絶縁抵抗
【入出力間】1000
入力電圧
標準入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=5V)
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60
接合部温度(℃)
【入力側(value)】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする