- コイル定格電圧(V)
- DC24V
- 形式
- 形G6RN-1A7-E-ASI-CF-HA, descriptiON:高容量形、1a接点構成、耐フラックス形
- 質量(g)
- 9
- 保護構造
- プラスチック・シール形
- 耐電圧
- 【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min
- 分類
- 標準形
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 消費電力(mW)
- 【DC5】220
- 復帰電圧
- 【DC5】10%以上、【DC6】10%以上
- 動作電圧
- 【DC5】70%以下【DC6】70%以下
- 機械的耐久性
- 1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
- 接点材質
- 【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)
- 定格電流(mA)
- 【DC5】43.9、【DC6】36.6
- コイル抵抗(Ω)
- 【DC6】164、【DC5】114
- 許容電圧範囲
- 【DC5】150%(at23℃)