曜日別特売
D2SW-01L2-3M-0 D2SW 0.1A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品 omron(オムロン) 82899349

D2SW-01L2-3M-0 D2SW 0.1A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品 omron(オムロン) 82899349
D2SW-01L2-3M-0 D2SW 0.1A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品 omron(オムロン) 82899349

D2SW 0.1A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82899349
品番
D2SW-01L2-3M-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。
UL、cUL、VDEの安全規格取得品も対応可能。
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。

仕様
【端子仕様・接触仕様・リード線長】リード線タイプ(300mm, 1b)
質量(g)
2(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
保護構造
【リード線タイプ】IEC IP67、【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・レバー形
定格
0.1A
耐電圧
【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
安全規格
認証品
機械的耐久性
500万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
感電保護クラス
ClassΙ
衝撃(誤動作)(m/s2)
300
衝撃(耐久)(m/s2)
~1000
使用湿度範囲(%RH)
~95(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【電気的】60、【機械的】300
振動(誤動作)
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする