- 端子
- プリント基板用端子
- その他
- 【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)
- 耐電圧
- 【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)
- 電流(mA)
- 【LED順(入力側)】30
- 連続負荷電流(mA)
- 【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)
- 絶縁体厚さ(mm)
- 0.4
- 絶縁抵抗
- 【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)
- 電流低減率(mA/℃)
- 【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)
- 最大逆電圧(V)
- 【LED逆電圧(入力側)】6
- 最大負荷電圧(V)
- 【AC/DC_出力側】100
- 沿面距離とクリアランス(mm)
- 【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7
- 接合部温度(℃)
- 【入力側】125