曜日別特売
B3FS-1092P エンボステーピングモデル omron(オムロン) 82901318

B3FS-1092P エンボステーピングモデル omron(オムロン) 82901318
B3FS-1092P エンボステーピングモデル omron(オムロン) 82901318

エンボステーピングモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
82901318
品番
B3FS-1092P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

シャープなクリック感と高耐久性を実現。
自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。
凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
シャープなクリック感と高耐久性を実現。
自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。
凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。

形式
プランジャの種類_ キートップ一体タイプ, 高さ_ 4.9, 動作に必要な力(OF)_ 1.47N, プランジャ色_ 黒, 梱包形態_ エンボステーピング, 最少梱包単位_ 900個
動作に必要な力(OF)(N)
1.47±0.49
耐久性
30万回以上
もどりの力(N)
min 0.49
動作までの動きPT
0.25mm +0.2mm, -0.1mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする