SUS316L 片ヘルールパイプ 1S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)670
670
190
260
360
420
440
570
580
640
750
830
940
1030
1070
1130
1140
1190
1220
1260
1270
1360
1410
1420
1430
1490
内容量1個注文コード82901677品番1S-670L
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
長さ(mm)
670
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする