コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 2.5S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1400
1400
1400
110
130
140
150
210
270
300
320
450
470
550
570
590
600
610
630
640
710
750
770
860
900
950
970
1130
1180
1210
1350
1360
1430
1440
1500
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82901887
品番
2.5S-1400L
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1400
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材