コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 3S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1260
1260
1260
110
170
220
240
290
350
410
580
640
660
680
710
800
810
830
850
1000
1030
1040
1070
1140
1190
1250
1400
1460
1470
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902088
品番
3S-1260L
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1260
材質
SUS304
サイズ
【管】3S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材