コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 2.5S
2.5S-610L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
610
610
610
110
130
140
150
210
270
300
320
450
470
550
570
590
600
630
640
710
750
770
860
900
950
970
1130
1180
1210
1350
1360
1400
1430
1440
1500
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902350
品番
2.5S-610L
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
610
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材