コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 1S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
640
640
640
190
260
360
420
440
570
580
670
750
830
940
1030
1070
1130
1140
1190
1220
1260
1270
1360
1410
1420
1430
1490
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902639
品番
1S-640L
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
640
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材