サニタリー直管SUSSUS304 1.5S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)470
470
260
270
320
340
360
380
390
400
410
530
540
660
680
740
800
810
910
940
1090
1110
1150
1250
1370
1480
内容量1個注文コード82902788品番1.5S-470L
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
長さ(mm)
470
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする