コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 10A
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
580
580
580
150
190
200
250
260
290
320
330
340
420
430
500
520
690
810
830
840
850
950
990
1060
1080
1150
1160
1190
1300
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903129
品番
10A-580L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
580
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材