SUS316L 片ヘルールパイプ 2.5S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)450
450
110
130
140
150
210
270
300
320
470
550
570
590
600
610
630
640
710
750
770
860
900
950
970
1130
1180
1210
1350
1360
1400
1430
1440
1500
内容量1個注文コード82903418品番2.5S-450L
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
長さ(mm)
450
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする