SUS304 片ヘルールパイプ 4S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)570
570
170
260
340
400
430
520
620
650
680
750
770
810
920
970
990
1020
1040
1050
1270
1290
1310
1380
1390
内容量1個注文コード82903637品番4S-570L
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
長さ(mm)
570
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする