コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 1S
1S-1220L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1220
1220
1220
190
260
360
420
440
570
580
640
670
750
830
940
1030
1070
1130
1140
1190
1260
1270
1360
1410
1420
1430
1490
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82904005
品番
1S-1220L
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1220
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材