SUS304 片ヘルールパイプ 3S3S-680L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)680
680
110
170
220
240
290
350
410
580
640
660
710
800
810
830
850
1000
1030
1040
1070
1140
1190
1250
1260
1400
1460
1470
内容量1個注文コード82904371品番3S-680L
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
680
材質
SUS304
サイズ
【管】3S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする