サニタリー直管SUSSUS316L 10A

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)990
990
150
190
200
250
260
290
320
330
340
420
430
500
520
580
690
810
830
840
850
950
1060
1080
1150
1160
1190
1300
内容量1個注文コード82905028品番10A-990L
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
長さ(mm)
990
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする